Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Fineliner 88 office liner F 4-88002 0,6mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/432/a011432s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/432/a011432s.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-304206230
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-88002
EAN/GTIN:
     4004764040643
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Einwegfineliner mit Kunststoffspitze. Schwarz-weiß gestreifter Kunststoffschaft. Umsteckbare Kunststoff-Clipkappe in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
88 office liner
Strichstärke:
0,6
Schreibfarbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
rot
Schaftfarbe:
schwarz/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner 88 office liner
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung der Strichstärke:
F
Ausführung der Farbe:
rot
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Kunststoff

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: feinliner edding, feinschreiber, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
455
1
€ 5,95*
ab € 0,28*
€ 0,51*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 0,29*
€ 0,53*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,30*
€ 0,56*
1
€ 6,95*
ab € 0,32*
€ 0,60*
9 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 0,32*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200002
ab € 0,47*
Ähnlich
edding
4-2185002
ab € 0,64*
Ähnlich
edding
4-345009
ab € 0,51*
Ähnlich
edding
4-55002
ab € 0,76*
Ähnlich
edding
4-89002
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.