| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764041121 Herst.-Nr.: 4-89002 EAN/GTIN: 4004764041121 |
| | |
|
| | |
| Fineliner für extra feines und präzises Schreiben und Unterschreiben auf Papieroberflächen. Die metallgefasste Kunststoffspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,3 mm. Die Tinte ist auf Wasserbasis. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96083000 | Rollstopp vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004764041121 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Fineliner | Artikelbezeichnung: | edding 89 office liner EF rot | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Präzise Schreibeigenschaften. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 211200 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 864000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 24000 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe der Kappe: | Rot | Nettogewicht: | 7 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Breites Farbsortiment. Hochwertiges Markenprodukt. | Garantie gewährt: | Nein | Material des Clips: | Polypropylen (PP) | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Schwarz | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Rot | Strichstärke: | 0,3 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Die Tinte ist auf Wasserbasis | nachfüllbar: | Nein | wasserfest: | Nein | dokumentenecht: | Nein | schnelltrocknend: | Nein | Mine auswechselbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | geeignet für Schablone: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |