Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Fasermaler 1200 4-1200-6-S999 sort. 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/704/a012704q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/704/a012704q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304031699
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1200-6-S999
EAN/GTIN:
     4057305029676
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Zum Schreiben, Malen, Colorieren, Hervorheben und Markieren. Ideal für das Anfertigen von Zeichnungen, Schriften, Skizzen, Modezeichnungen und Effektvollen Layouts.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
1200 colourpen
Strichstärke:
1
Schreibfarbe:
honigmelone, kirschblüte, beerig lavendel, apfelsorbet, süße minze, silbergrau
Spitze:
Rundspitze
Spitze druckgesichert:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Nein
wasserfest:
Nein
auswaschbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz
Anzahl der Farben:
6 Farben
Packungsmenge:
5+1 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fasermaler 1200 colourpen
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Faser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 2,71*
€ 4,70*
1 Tag
12
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 4,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,82*
€ 4,92*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,11*
€ 5,50*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,29*
€ 5,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,51834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4085-5
ab € 9,70*
Ähnlich
edding
4-7-5-S1099
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.