Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Filzstift Pen 68 MAX 768/06-21 1+5mm sort. 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/065/y000065t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/065/y000065t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304022999
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     768/06-21
EAN/GTIN:
     4006381590006
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Fasermaler
Faserschreiber
STABILO Pen 68 verspricht Kreativität ohne Ende – kein Wunder, dass der STABILO Pen 68 perfekt zu den aktuellen Trends rund um Journaling, Sketchnotes oder Hand Lettering passt. Aber auch Fans von Mandalas sowie Freunde des Malen und Zeichnen sind begeistert von der Vielseitigkeit des hochwertigen „Filzers“. Kreative und (Hobby-)Künstler lieben die große Vielfalt, mit der sich jede Idee farbenfroh umsetzen lässt. Die robuste Spitze sorgt dabei für eine gleichmäßige Farbabgabe und eignet sich hervorragend zum Ziehen von kräftigen Linien und Füllen von deckenden Flächen. Ganze 24 Stunden kann er ohne Kappe offen liegen, ohne auszutrocknen – perfekt, wenn das kreative Projekt mal etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pen 68 MAX "ARTY"
Strichstärke:
1-5
Schreibfarbe:
mittelblau, grün, gelb, braun, schwarz, hellrot
Spitze:
Keilspitze
Spitze druckgesichert:
Nein
Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
auswaschbar:
Nein
Ausführung der Schaftform:
rund
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
mittelblau/weiß, grün/weiß, gelb/weiß, braun/weiß, schwarz/weiß, hellrot/weiß
Anzahl der Farben:
6 Farben
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fasermaler Pen 68 MAX "ARTY"
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Weitere Suchbegriffe: Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, stabilo fasermaler 12er, fasermaler stabilo, fasermaler, Faserstifte, Filzschreiber, Filzstifte, Fineliner, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,90*
€ 9,35*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,60*
€ 9,51*
2 Tage
243
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,17*
€ 9,51*
9 Tage
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,87*
€ 9,62*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,13*
€ 9,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,02167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.