Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Fineliner Line-Up 191003 0,4mm lapis-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/669/a009669j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/669/a009669j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304009550
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     191003
EAN/GTIN:
     4004675103772
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Line-Up ist der erste Fineliner mit einem Gehäuse aus 88% biobasiertem Material. Mit seinem breiten Farbspektrum und seiner schlanken Form ist er der ideale Begleiter im Bereich Zeichnen, Schreiben und in den Mittelpunkt stellen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Line-Up
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Tinte
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
gummiert, dreikant
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
blau
Schaftfarbe:
grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner Line-Up
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
blau
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Metall
Weitere Suchbegriffe: feinliner 0,4 mm, feinschreiber, fineliner topball, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,82*
1
€ 6,95*
ab € 0,45*
€ 0,85*
1 Tag
304
1
€ 5,95*
ab € 0,46*
€ 0,86*
8 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 0,45*
€ 0,88*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.