Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-302748836 Herst.-Nr.: 241128 EAN/GTIN: 6933256626141 |
| |
|
| | |
| Für ermüdungsfreies und extra weiches Schreiben. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Poly Ball | Strichstärke: | 0,6 | Schreibfarbe: | blau | Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO): | ISO 12757-2 | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | dokumentenecht: | Ja | Griffzone: | ergonomisch, dreikant, rutschfest | Clip vorhanden: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff, 64 % recycelt | Material des Clips: | Metall | Schaftfarbe: | pink | Farbe des Clips: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber Poly Ball | Typbezeichnung der Strichstärke: | XB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, druckkugelschreiber 0,6mm blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,82* | € 4,90* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,73* | € 4,93* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,84* | € 4,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|