Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE241128 Herst.-Nr.: 241128 EAN/GTIN: 6933256626141 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber Poly Ball XB
- Druckmechanik
- Typbezeichnung der Mine: Großraummine
- Ausführung Mine: 0,5, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar
- Ausführung Stift: Kunststoff, rund
- Ausführung Clip: Metall, silber
- Ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine
Weitere Informationen: | | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | ja | Farbe des Clips: | silber | Händigkeit: | beidhändig | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Faber Castell | Minensystem: | Großraummine | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | pink | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Kugelschreiber | Strichbreite: | 0,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, druckkugelschreiber blau 0,5mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, 2411, Schreibgerät |
| | |
| |