Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Kugelschreiber Atlantis 8871311 0,32mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/660/a012660w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/660/a012660w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-302004350
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8871311
EAN/GTIN:
     3086123001305
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Weiches Schreiben. Durchschnittliche Schreiblänge: 1,8 km nach SGS-Test für blaue und schwarze Mine.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ATLANTIS® Classic
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine:
IS-1197
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Schreibfl³ssigkeit:
Tinte
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
transparent
Farbe des Clips:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber ATLANTIS® Classic
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1762
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,22*
1 Tag
328
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,69*
€ 1,25*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,70*
€ 1,27*
10 Tage
95
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,33*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,79*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.