Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

memo Auflage Calea L9506 Gartensessel blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/573/y000573y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/573/y000573y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-196007150
Hersteller:
     memo
Herst.-Nr.:
     L9506
EAN/GTIN:
     4039468031581
Suchbegriffe:
Auflagen für Gartenmöbel
Garten-Sitzkissen
Gartenkissen
Gartensessel-Auflagen
Höchster Komfort beim Sitzen im Garten oder auf der Terrasse: Diese besonders weiche Auflage für den verstellbaren Gartensessel "Calea" macht es möglich. Das Innenfutter passt sich den Körperkonturen an. Der exzellente Sitzkomfort wird durch den Bezug noch verstärkt. Wie auch das Innenfutter fühlt sich der Bezug weich an und sorgt so für viel Gemütlichkeit. Der Bezug eignet sich nur für die Handwäsche.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
memo Gartenstuhl Calea L8651
Breite des Sitzes:
52
Tiefe der Sitzfläche:
50
Höhe der Rückenlehne:
75
Ausführung des Füllmaterials:
Polyesterwatte/Kaltschaum
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gartenauflage
Variante:
Hochlehner
Stärke:
6
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.