Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

memo Auflage Sassa M8233 Gartensessel blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/572/y000572h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/572/y000572h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-196006950
Hersteller:
     memo
Herst.-Nr.:
     M8233
EAN/GTIN:
     4039468031727
Suchbegriffe:
Auflagen für Gartenmöbel
Garten-Sitzkissen
Gartenkissen
Gartensessel-Auflagen
Nutzen Sie die "Sassa" für die gleichnamigen Gartenmöbel und schaffen Sie sich ein gemütliches Plätzchen im Garten oder auf der Terrasse. Die Auflage erhöht den Sitzkomfort. Nur Handwäsche.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
memo Gartensessel Sassa L6762
Breite des Sitzes:
45
Tiefe der Sitzfläche:
42
Ausführung des Füllmaterials:
Polyesterwatte/Kaltschaum
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gartenauflage
Variante:
Sitzkissen
Stärke:
6
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Gartensesselauflagen, Gartenstuhl-Auflagen, Gartenstuhlauflagen, Sessel-Sitzkissen, Sesselkissen, Stuhl-Sitzkissen, Stuhlkissen, auflagen für gartenmöbel, Sitzauflagen, Sitzkissen, Sitzpolster, Sitzpolsterung, Sitzunterlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.