Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

memo Auflage Cavo M8182 Gartensessel natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/572/y000572i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/572/y000572i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-196006679
Hersteller:
     memo
Herst.-Nr.:
     M8182
EAN/GTIN:
     4039468031673
Suchbegriffe:
Auflagen für Gartenmöbel
Garten-Sitzkissen
Gartenkissen
Gartensessel-Auflagen
Die Sitzauflage ist perfekt für die Nutzung mit dem Sessel "Cavo". Die Sitzauflage erhöht den Sitzkomfort. Nur Handwäsche.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
memo Gartenstuhl Cavo M6465
Breite des Sitzes:
47
Tiefe der Sitzfläche:
26,5
Ausführung des Füllmaterials:
Polyesterwatte/Kaltschaum
Farbe:
natur
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gartenauflage
Variante:
Sitzkissen
Stärke:
6
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Gartensesselauflagen, Gartenstuhl-Auflagen, Gartenstuhlauflagen, Sessel-Sitzkissen, Sesselkissen, Stuhl-Sitzkissen, Stuhlkissen, stuhlkissen natur, auflagen für gartenmöbel, Sitzauflagen, Sitzkissen, Sitzpolster, Sitzpolsterung, Sitzunterlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.