Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

memo Auflage Cansa M4650 Gartenstuhl blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/572/y000572h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/572/y000572h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-196006550
Hersteller:
     memo
Herst.-Nr.:
     M4650
EAN/GTIN:
     4039468031604
Suchbegriffe:
Auflagen für Gartenmöbel
Garten-Sitzkissen
Gartenkissen
Gartensessel-Auflagen
Die Sitzauflage "Cansa" sorgt bei der gleichnamigen Gartenmöbelserie für eine extra Portion Komfort. Nur Handwäsche.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
memo Gartenstuhl Cansa M3304
Breite des Sitzes:
50
Tiefe der Sitzfläche:
47
Ausführung des Füllmaterials:
Polyesterwatte/Kaltschaum
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gartenauflage
Variante:
Sitzkissen
Stärke:
6
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.