Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

memo Auflage Maja M8184 Gartensessel natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/570/y000570s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/570/y000570s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-196002979
Hersteller:
     memo
Herst.-Nr.:
     M8184
EAN/GTIN:
     4039468031697
Suchbegriffe:
Auflagen für Gartenmöbel
Garten-Sitzkissen
Gartenkissen
Gartensessel-Auflagen
Die Sitzauflage "Maja" überzeugt mit einer hochwertigen Polsterung. Die Sitzauflage ist ideal, um den Sitzkomfort auf dem gleichnamigen Sessel noch zu erhöhen. Nur Handwäsche.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
memo Gartenstuhl Maja L3634
Breite des Sitzes:
41
Tiefe der Sitzfläche:
42
Ausführung des Füllmaterials:
Polyesterwatte/Kaltschaum
Farbe:
natur
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gartenauflage
Variante:
Sitzkissen
Stärke:
4,5
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Gartensesselauflagen, Gartenstuhl-Auflagen, Gartenstuhlauflagen, Sessel-Sitzkissen, Sesselkissen, Stuhl-Sitzkissen, Stuhlkissen, auflagen für gartenmöbel, Sitzauflagen, Sitzkissen, Sitzpolster, Sitzpolsterung, Sitzunterlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.