Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzbrille SecureFit SF200YC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/508/y000508z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/508/y000508z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195092800
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SF200YC1
EAN/GTIN:
     4054596870628
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille ist eine leichte Schutzbrille mit der 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie. Die Schutzbrille ist mit Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung versehen. Durch ihr umschließendes Design ist sie komfortabel und sicher.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SecureFit™
Produktverwendung:
Landwirtschaft, Reinigung, Bau, Abbruch, Bohren, Sägen
Schutz vor Partikeln vorhanden:
Ja
UV-Schutz vorhanden:
Ja
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Gewicht:
18
Werkstoff:
Polycarbonat
Farbe:
gelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schutzbrille SecureFit™
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzprodukte, Augenschutz, Laborschutzbrillen, Vollsichtbrillen, Vollsichtschutzbrillen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 8,24*
€ 11,15*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,22*
€ 11,77*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 8,45*
€ 11,81*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.