| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195080204 Herst.-Nr.: 730407 EAN/GTIN: 9002701000038 |
| |
|
| | |
| Sportliches Design mit hohem Tragekomfort. Bügel sind in Länge verstellbar. Kratz- und beschlagfreie Beschichtung. Neonfarbe für gute Sichtbarkeit. Optische Klasse I. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | NEON | Schutz vor Partikeln vorhanden: | Nein | Normnummer: | EN 166, EN 170 | UV-Schutz vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Polycarbonat | Werkstoff des Gestells: | Nylon/PVC | Farbe: | getönt | Farbe des Gestells: | gelb/schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schutzbrille NEON |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, schutzbrille gebol, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzprodukte, Augenschutz, Laborschutzbrillen, Vollsichtbrillen, Vollsichtschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,06* | € 7,86* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 4,90* | € 7,87* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 7,11* | € 10,97* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,51* | € 32,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|