Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195016300 Herst.-Nr.: 8001004 EAN/GTIN: 4250108807148 |
| |
|
| | |
| Ergänzt den Aushang Erste Hilfe DGUV Informationen 204-001/-002 und gibt weitgehende Hinweise zur Ersten Hilfe. Ausführliche Informationen im Handbuch zur Ersten Hilfe DGUV Informationen 204-007. Weitere Informationen: | | Maße: | 14,7 x 21 x 0,2 cm (B x H x T) | Anzahl der Seiten: | 16 Seiten | Werkstoff: | Papier | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Erste Hilfe Anleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,57* | € 0,96* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,55* | € 0,98* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,68* | € 1,16* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 0,78* | € 1,29* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,97* | € 1,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|