Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Türstopper Multi-STOP 50500100 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/534/a010534c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/534/a010534c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-191528980
Hersteller:
     Wenko-Maximex
Herst.-Nr.:
     50500100
EAN/GTIN:
     4008838492833
Suchbegriffe:
Fensterklammer
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Zum Fixieren von Türen und Fenstern in verschiedenen Varianten. Dient auch als Fingerklemmschutz und Wandpuffer. Für mehr Sicherheit im Haushalt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Multi-STOP®
Maße:
11,8 x 7,7 x 2,5 cm (B x H x T)
Gewicht:
0,61
Material:
Thermoplastischer Gummi
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Türstopper Multi-STOP®
Weitere Suchbegriffe: Bummsi, Bummsinchen, Bumsinchen, Eckenbumms, Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, bummsi grau, fensterklammer, Keile, Stopper, Türkeile, Türstopper
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 5,95*
ab € 3,03*
€ 4,83*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,95*
€ 4,85*
3 Tage
108
10
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 7,27*
4 Tage
108
1
€ 6,95*
ab € 5,06*
€ 7,75*
5 Tage
108
1
€ 5,99*
ab € 5,24*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
2854
ab € 2,73*
Ähnlich
ALCO Albert
2850
ab € 3,75*
Ähnlich
Burg-Wächter
TKL 2016 T
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.