Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Stick FlashPen Fancy 00108074 128GB USB2.0 10MB/s sw/si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/373/a014373m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/373/a014373m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-183290900
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108074
EAN/GTIN:
     4047443196163
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium. LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Verbindungsstatus. Stick aus gebürstetem Aluminium, mit Verschlusskappe. Geeignet für Endgeräte mit USB-Schnittstelle. Mit Öse z.B. zur Befestigung am Schlüsselring.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FlashPen Fancy
Maße:
68 x 20 x 8 mm (B x H x T)
Typbezeichnung der USB-Version:
USB 2.0
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Kapazität des Speichers (unkomprimiert):
128
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
schwarz/silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
USB-Stick FlashPen Fancy
max. Schreibgeschwindigkeit:
10 Mbyte/s
max. Lesegeschwindigkeit:
10 Mbyte/s
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 128gb, flash stick, Datenträger, Memorysticks, Speichermedien, Speichermedium, Speichersticks, USB Speicher, USB Sticks, USB-Speicher, USB-Sticks
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
170
1
€ 4,99*
ab € 5,47*
€ 8,01*
2 Tage
69
1
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 8,40*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,75*
€ 8,67*
1
€ 4,00*
ab € 6,04*
€ 10,48*
1
€ 5,50*
ab € 6,52*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,50*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,05*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,02*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,28*
Ähnlich
Hama
00182489
ab € 5,54*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 8,61*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,34*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,77*
Ähnlich
Hama
00181052
ab € 4,68*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 6,00*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,92*
Ähnlich
Hama
00181081
ab € 2,80*
Ähnlich
Hama
00181082
ab € 3,48*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,45*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.