Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fancy USB-Stick 128GB Silber 108074 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S85004
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     108074
EAN/GTIN:
     4047443196163
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der Hama Fancy ist ein kleines beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium mit einer Kapazität von 128 Gigabyte.

Die Büroarbeit mit nach Hause nehmen, Vorbereitungen für den Geschäftstermin ablegen oder MP3-Files sichern: all das wird mit dem FlashPen Fancy dort zum Kinderspiel, wo ein USB-Anschluss verfügbar ist. Einstecken und loslegen. Mit einem Format von 6,8 x 2,0 x 0,8 cm findet das „externe Gedächtnis“ von der Größe einer Kaugummi-Packung dabei bestens Platz in jeder Hosentasche und passt locker in das Kleingeldfach des Gelbbeutels.

An einer Öse am Gehäuse lässt sich ein Schlüsselring einhängen: so kann der FlashPen ruckzuck zum Schlüsselanhänger umfunktioniert werden und ist stets griff- und einsatzbereit. Der USB-Anschluss wird vor Verschmutzung und Beschädigung durch eine abnehmbare Kappe geschützt.
Features:
128 GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle
LED-Funktionsanzeige
Lieferumfang:
USB-Stick
Weitere Informationen:
Tiefe:
68 mm
Höhe:
8 mm
Farbe:
grau
Breite:
20 mm
Speicherkapazität:
128 GB
Schnittstellen:
USB 2.0
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
USB-Stick
Lesen (max.):
10 MB/s
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 128gb, flash stick, 04047443196163, Hama, Fancy
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
170
1
€ 4,99*
ab € 5,47*
€ 8,01*
2 Tage
69
1
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 8,40*
1
€ 7,95*
ab € 5,75*
€ 8,67*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,04*
€ 10,48*
1
€ 5,50*
ab € 6,52*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,50*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,05*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,02*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,28*
Ähnlich
Hama
00182489
ab € 5,54*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 8,61*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,34*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,77*
Ähnlich
Hama
00181052
ab € 4,68*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 6,00*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,92*
Ähnlich
Hama
00181081
ab € 2,80*
Ähnlich
Hama
00181082
ab € 3,48*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,45*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.