Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Schlüsseltresor KS0032E Elektronikschloss 48Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/327/y000327k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/327/y000327k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/327/y000327o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-179006700
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     KS0032E
EAN/GTIN:
     5032548101807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Der Phoenix Cygnus ist ein Schlüsseltresor, ist ein Schlüsseltresor, der sich ideal für Wohnungen, Büros, Schulen, Garagen und Bürogebäude eignet. VERRIEGELUNG - Ausgestattet mit einer fortschrittlichen, "benutzerfreundlichen“, elektronischen Verriegelung mit manipulationssicherem oder Prellmagnet-Verriegelungssystem. Zusätzlich sind diese Safes mit einer Schlüsselüberbrückungseinrichtung ausgestattet, falls der Code verlegt werden sollte (2 Schlüssel werden mitgeliefert). SICHERHEIT - Wenn diese Schlüsseltresore an eine Wand geschraubt werden, bieten sie Schutz vor Einbrüchen, die darauf abzielen, Autoschlüssel, Hausschlüssel, Büroschlüssel usw. zu stehlen. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Befestigung an der Wand. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ein einzigartiger Schlüsseldepotschlitz ermöglicht das Hinterlegen von Schlüsseln, ohne dass der Safe geöffnet werden muss. FARBE - beschichtet in einer hochwertigen, kratzfesten Farbe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cygnus
Fassungsvermögen:
7,5
Anzahl der Haken:
48 Haken
Art der Schließung:
Elektroschloss
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
4 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. farbigen Schlüsselringen
Gewicht:
9,5
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsseltresor Cygnus
Außenmaße:
30 x 36 x 10 cm (B x H x T)
Innenmaße:
27,5 x 35 x 8 cm (B x H x T)
Maße Einwurfschlitz:
3,5 x 5,5 x 1,5 cm (B x H x T)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,10*
€ 83,21*
3 Tage
35
€ 2,90*
ab € 69,30*
€ 88,54*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 71,88*
€ 94,01*
€ 6,78*
ab € 79,75*
€ 100,94*
€ 5,50*
ab € 86,97*
€ 111,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
KS0034E
ab € 285,71*
Sonstiges
Phoenix Safe
KS0035E
ab € 300,25*
Sonstiges
Phoenix Safe
KS0036E
ab € 316,19*
Sonstiges
Phoenix Safe
KS0031E MKII
ab € 80,95*
Sonstiges
Phoenix Safe
KS0033E MKII
ab € 172,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.