Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORICA Büroklammer 2210 24mm Metall glatt verzinkt 1.000 St./Pack.


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/132/a007132t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/132/a007132t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-176036795
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     2210
EAN/GTIN:
     4007735022105
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Besonders papierschonend. Verhindert das Aufreißen der geklammerten Unterlagen.
Weitere Informationen:
Ausführung der Form:
glatt, runde Form, mit Kugelenden
Länge:
24
Ausführung des Gebindes:
Karton
Werkstoff:
Metall, verzinkt
Farbe:
silber
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, alco aktenklammern, akten klammer, aktenklammern zink, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
€ 5,87*
ab € 4,18*
€ 6,78*
2 Tage
32
€ 5,95*
ab € 4,54*
€ 7,28*
€ 4,30*
ab € 4,56*
€ 7,29*
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 7,56*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,70*
€ 7,67*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 7,67*
€ 9,13
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 6,89*
€ 8,20
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 6,46*
€ 7,69
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 6,04*
€ 7,19
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 5,73*
€ 6,82
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 4,70*
€ 5,59
pro Etui
1 Etui enthält 1.000 Stück (ab € 0,0047* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.