Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORICA Büroklammer 2210 24mm Metall glatt verzinkt 1.000 St./Pack.


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-176036795
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2210
EAN/GTIN:
     4007735022105
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Besonders papierschonend. Verhindert das Aufreißen der geklammerten Unterlagen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Ausführung der Form:
glatt, runde Form, mit Kugelenden
Länge:
24 mm
Ausführung des Gebindes:
Karton
Werkstoff:
Metall, verzinkt
Farbe:
silber
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
60
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 4,16*
€ 6,75*
1
pro Etui
€ 4,30*
ab € 4,55*
€ 7,25*
Lager 1682
129
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 4,64*
€ 7,35*
1
pro Etui
€ 6,95*
ab € 4,67*
€ 7,60*
1
pro Etui
€ 7,95*
ab € 4,73*
€ 7,69*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 7,35*
€ 8,75
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 6,67*
€ 7,94
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 6,19*
€ 7,37
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 6,02*
€ 7,16
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 5,58*
€ 6,64
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 4,64*
€ 5,52
pro Etui
1 Etui enthält 1.000 Stück (ab € 0,00464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.