Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S311861 Herst.-Nr.: 1554468 EAN/GTIN: 4007735022105 |
| |
|
| | |
| Besonders papierschonend. Verhindert das Aufreißen der geklammerten Unterlagen. Features: glatt, rund, mit Kugelenden Werkstoff: Metall, verzinkt Farbe: silber 1.000 St./Pack. Weitere Informationen: | | Länge: | 24 mm | Farbe: | grau | Ausführung der Form: | glatt + rund + mit Kugelenden | Ausführung des Inhalts (Packung): | 1.000 St./Pack. | Ausführung des Gebindes: | Karton | Werkstoff: | Metall;verzinkt | Material: | Metall (verzinkt) | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Büroklammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Etui | € 5,87* | ab € 4,17* | € 6,77* | | | | | | | | | | pro Etui | € 4,30* | ab € 4,58* | € 7,27* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Etui | € 5,95* | ab € 4,65* | € 7,37* | | | | | | | | | | pro Etui | € 6,95* | ab € 4,66* | € 7,61* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Etui | € 4,00* | ab € 5,40* | € 8,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 1.000 Stück (ab € 0,0054* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|