Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Cutter Collapsible Utility Knife E-84029 00 Teleskopmechanik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/449/a010449q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/449/a010449q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/449/a010449r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/449/a010449u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172230700
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-84029 00
EAN/GTIN:
     4027521514942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Teleskopmechanik verlängert oder verkürzt Messerlänge je nach Bedarf und Einsatz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Collapsible Utility
Einweg:
Nein
Maße:
40 x 10 x 150 mm (B x H x L)
Breite der Klinge:
18
Anzahl der Glieder:
1 Glied
Griffzone:
Softgrip, ergonomisch
Gewicht:
143
Garantiedauer:
5 Jahre
Material der Klinge:
Carbonstahl
Material des Griffes:
ABS Kunststoff
Farbe:
schwarz/silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsmesser Collapsible Utility
Klingenform:
Trapez
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
automatischer Klingenrückzug vorhanden:
Ja
Material der Klingenführung:
Metall
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 7,02*
€ 10,26*
1
€ 5,50*
ab € 6,31*
€ 10,26*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,94*
€ 10,52*
6 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 10,93*
€ 15,83*
4 Tage
37
5
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 15,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Acme United
E-84020 00
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.