Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 977 8N Gerader Schnitt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 977 8N Gerader Schnitt Schwarz
Wedo 977 8N Gerader Schnitt Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26587824
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     9778 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Merkmale
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
ABS Synthetik
Griffgeometrie der Schere
Gerader Griff
Form der Scherenspitze
Gerundete Spitzen
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEDO
97710N
ab € 1,03*
Ähnlich
WEDO
97765 N
ab € 0,53*
Ähnlich
Lerche
47121
ab € 20,95*
Ähnlich
Soennecken
3406
ab € 2,03*
Ähnlich
Acme United
E-34181 BP
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.