Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Kugelschreiberständer H6359092 10x15,5x10cm Kette sw/rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/331/a012331h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/331/a012331h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170199330
Herst.-Nr.:
     H6359092
EAN/GTIN:
     4012086041958
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
Mit schwarz verchromter Kette, schwarzem Kugelschreiber und schwarzer Mine. Mit rutschfesten Gummifüßen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the base
Maße:
10,1 x 15,5 cm (Ø x H)
Anbindung für Stift vorhanden:
Ja
Länge der Anbindung:
56
Schreibfarbe:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
rutschfest:
Ja
Anzahl der Stifthalterungen:
1 Stifthalterung
Gewicht:
140
Werkstoff:
Polystyrol
Material der Anbindung:
Chrom
Farbe:
schwarz/rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiberständer the base
Made in Germany:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 5,95*
ab € 5,24*
€ 8,16*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,24*
€ 8,17*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,35*
€ 8,66*
1
€ 5,50*
ab € 5,65*
€ 9,78*
6 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 9,06*
€ 13,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6359093
ab € 5,22*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6359095
ab € 4,85*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6359098
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.