Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6359095 Stiftehalter Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6359095 Stiftehalter Kunststoff Schwarz
Helit H6359095 Stiftehalter Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18592302
Herst.-Nr.:
     H6359095
EAN/GTIN:
     4012086041972
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
155 mm
Durchmesser
101 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
1
HP-Segment
Business, Haus
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
7763
ab € 0,38*
Zubehör
Schneider
7761
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.