Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6359093 Stiftehalter Kunststoff Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6359093 Stiftehalter Kunststoff Schwarz, Blau
Helit H6359093 Stiftehalter Kunststoff Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26582588
Herst.-Nr.:
     H6359093
EAN/GTIN:
     4012086041965
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
155 mm
Durchmesser
101 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
1
HP-Segment
Business, Haus
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
7763
ab € 0,38*
Zubehör
Schneider
7761
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.