Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Handabroller Easy Cut 57445-00001 19mmx10m transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/t003/994/t003994f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/t003/994/t003994f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164747900
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57445-00001
EAN/GTIN:
     4042448899262
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Innovativer, nachfüllbarer tesa® Easy Cut® Handabroller im ergonomischen Design. Besonders einfach nachzufüllen. Mit praktischem Sichtfenster.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Easy Cut®
gefüllt:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Messer auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handabroller Easy Cut®
max. Größe des Klebebandes:
19 mm x 10 m (B x L)
max. Kerndurchmesser des Klebebandes:
25
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, klebebandabroller tesa, klebebandabroller, Abroller, Handabroller, Klebebandhandabroller, Klebefilme, Klebefilmhandabroller, Tesaabroller, Tesafilmabroller
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,29*
€ 1,78*
1
€ 4,75*
ab € 1,30*
€ 1,91*
1
€ 6,78*
ab € 1,32*
€ 1,95*
1 Tag
297
1
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 2,03*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,39*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57329-00000-03
ab € 1,52*
Zubehör
tesa
57884-00000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.