Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA849048 Herst.-Nr.: 57445-00001 EAN/GTIN: 4042448899262 |
| |
|
| | |
| - Innovativer nachfüllbarer tesa Handabroller im ergonomischen Design für präzisen Schnitt mit hoher Funktionsleistung
- Sauberer Schnitt durch neuartiges Wellenmesser
- Sichere Rollenführung durch Zentrierfedern
- Mit praktischem Sichtfenster
- Alle tesa Film Rollenbreiten bis 19 mm einsetzbar
- Erhältlich in den Farben: rot/blau und hoch transparent
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.03 kg | EAN Packung: | 4042448909053 | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | Kunststoff | max. Breite des Klebebandes: | 19 mm | max. Länge des Klebebandes: | 10 m | nachfüllbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,29* | € 1,78* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,28* | € 1,89* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,32* | € 1,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,39* | € 2,03* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,41* | € 2,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 21,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|