Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPI Packband 57214-00000 50mmx66m PVC transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/108/a006108b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/108/a006108b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164662403
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57214-00000
EAN/GTIN:
     4042448041388
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Band
Verpackungsklebeband zum Bündeln und Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartons.
Weitere Informationen:
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie:
30
Gesamtdicke:
65
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Nein
Abrollgeräusch:
gering
UV-beständig:
Nein
alterungsbeständig:
Nein
Reißfestigkeit:
hoch
Trägermaterial:
PVC
Werkstoff:
Naturkautschuk
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, packband tesa, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
36
€ 5,87*
ab € 2,46*
€ 3,23*
2 Tage
288
1
€ 5,49*
ab € 2,38*
€ 3,48*
1
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,50*
1
€ 4,75*
ab € 2,38*
€ 3,50*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,87*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,04349* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04195-00001-04
ab € 2,38*
Ähnlich
tesa
57176-00000
ab € 3,22*
Ähnlich
tesa
57180-00000
ab € 2,77*
Ähnlich
tesa
57211-00000-00
ab € 1,44*
Ähnlich
tesa
57952
ab € 1,23*
Ähnlich
Soennecken
5860
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.