Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm tesafilm 57403-00002 12mmx66m tr 12 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/470/a011470n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/470/a011470n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164659900
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57403-00002
EAN/GTIN:
     4042448035929
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
tesafilm® transparent in der praktischen Office-Box ist geeignet für alle Standard-Anwendungen im Haushalt und Büro.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesafilm® transparent Office-Box
Maße:
12 mm x 66 m (B x L)
Kerndurchmesser:
76
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Nein
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
12 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm tesafilm® transparent Office-Box
Made in Germany:
Nein
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Unsichtbares Klebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Klebestreifen, Tesafilm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
168
12
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 0,95167*
€ 1,33334*
1 Tag
156
12
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 1,61834*
€ 2,21834*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,65*
€ 2,96*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,62*
€ 13,14*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,40*
€ 17,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,50*
€ 20,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,43*
€ 19,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Packung
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 1,03334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57370-00002-11
ab € 0,232*
Ähnlich
tesa
57371-00002-06
ab € 0,775*
Ähnlich
tesa
57372-00002-02
ab € 1,065*
Ähnlich
tesa
57379-00002-01
ab € 8,25*
Ähnlich
tesa
57401-00002-03
ab € 0,23167*
Ähnlich
tesa
57404-00002-04
ab € 2,03*
Ähnlich
tesa
57405
ab € 0,91125*
Ähnlich
tesa
57406-00002-01
ab € 1,33375*
Ähnlich
Soennecken
5845
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.