Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Packbandabroller tesapack 56403-00000 schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/146/a011146w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/146/a011146w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/153/a011153z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164266600
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56403-00000
EAN/GTIN:
     4042448914019
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Der tesa® Handabroller Classic für sicheres und sauberes Verschließen von Packstücken aller Art mit flexibler Andrucklasche. Die Abrollbremse ist von Hand verstellbar. Flexible Andrucklasche. Gummirolle für leichte Anwendung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Classic
Verwendung für Produkt:
tesapack®/tesafilm®-Rollen
Bremse vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz/rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packbandabroller Classic
max. Größe des Klebebandes:
50 mm x 66 m (B x L)
Weitere Suchbegriffe: Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, handabroller tesa, handabroller, Abroller, Klebebandhandabroller, Kleberoller, Packband, Packbänder, Packbandhandabroller, Packmaterialien, Paketabroller
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 14,42*
€ 17,58*
1
€ 4,75*
ab € 14,45*
€ 17,58*
1 Tag
72
1
€ 5,49*
ab € 14,67*
€ 17,78*
2 Tage
57
1
€ 2,90*
ab € 14,94*
€ 18,21*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 17,38*
€ 21,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
3050
ab € 0,81*
Zubehör
tesa
57953-00000
ab € 1,25*
Zubehör
Z-Products
2161
ab € 2,85*
Zubehör
Z-Products
2160
ab € 2,71*
Zubehör
tesa
56389
ab € 6,20*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,23*
Zubehör
tesa
57167-00000
ab € 1,66*
Zubehör
tesa
57174-00000
ab € 2,48*
Zubehör
tesa
57175-00000-01
ab € 2,50*
Zubehör
tesa
57176-00000
ab € 3,22*
Zubehör
tesa
57180-00000
ab € 2,77*
Zubehör
tesa
57211-00000-00
ab € 1,44*
Zubehör
tesa
57212-00000-00
ab € 1,45*
Zubehör
tesa
57807-00000-01
ab € 3,55*
Zubehör
tesa
58297-00000-00
ab € 3,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.