Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Packband Monofilament 45902 25mmx50m transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/176/a009176s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/176/a009176s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164256770
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     45902-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448314062
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Das tesa® Ultra Resistant ist ein besonderes reißfestes Premium-Filamentband. Es ist perfekt geeignet für das Verpacken von schweren Paketen, dem Bündeln von Rohren oder für die Transportsicherung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Monofilament ultra resistant
Maße:
25 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
105
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Haftungsintensität:
hoch
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
Reißfestigkeit:
hoch
Reißdehnung:
4
Trägermaterial:
Glasfaser/PET
Werkstoff:
Synthesekautschuk
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband Monofilament ultra resistant
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 4,62*
1 Tag
33
1
€ 5,49*
ab € 3,42*
€ 4,87*
1
€ 6,78*
ab € 3,68*
€ 5,19*
1
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 5,22*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,03*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0806* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
51112
ab € 6,62*
Sonstiges
tesa
57026
ab € 0,97*
Sonstiges
tesa
57108-00000-01
ab € 11,35*
Sonstiges
tesa
06300-1-0
ab € 10,64*
Sonstiges
tesa
57272-00200
ab € 0,78*
Sonstiges
Soennecken
3375
ab € 11,40*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,60*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.