Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Kleberoller WA150 ZRRPH permanent nachfüllbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/477/a013477f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/477/a013477f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164236100
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     ZRRPH
EAN/GTIN:
     5410091323974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
Kassette für Kleberoller
Kleberoller-Nachfüllkassette
Kein Fädenziehen dank des neuen Premium-Bandes mit Klebstoffwaben. Ermöglicht gleichmäßigen und präzisen Klebstoffauftrag. Mit Schutzkappe. Einfach nachfüllbar: vermeidet Abfall und spart Geld.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WA150
Einweg:
Nein
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Poster, Fotos, Glas
Maße:
8,4 mm x 16 m (B x L)
nachfüllbar:
Ja
empfohlener Nachfüllartikel:
Nachfüllkassette WA155 ZRXPH
wieder ablösbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
säurefrei:
Ja
auswaschbar:
Nein
Art der Verpackung:
Blisterkarte
Material des Gehäuses:
Plastik, 50 % recycelt
recycelbar:
Ja
Gehäusefarbe:
rot
Art des Auftragungshilfsmittels:
Auftragsfuß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kleberoller WA150
geeignet für Händigkeit:
Linkshänder, Rechtshänder
Weitere Suchbegriffe: pritt kleberoller 8,4mmx16m, kleberoller, kleberoller pritt, Fotokleber, Klebeabroller, Klebemaus, Klebemittel, Kleber, Rollkleber
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
603
1
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 3,65*
1
€ 6,78*
ab € 2,61*
€ 3,66*
1 Tag
586
1
€ 5,49*
ab € 2,70*
€ 3,80*
1
€ 4,30*
ab € 2,83*
€ 3,98*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,75*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
1 Stück enthält 16 Meter (ab € 0,17188* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.