Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleberoller Refill permanent Pritt 9H ZRRPH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-090738
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9H ZRRPH
EAN/GTIN:
     5410091323974
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
Kassette für Kleberoller
Kleberoller-Nachfüllkassette
Premium-Band mit Klebstoffwaben (permanent) für sauberes und präzises Kleben. Hervorragende Klebeleistung auf Papier, Pappe, Fotos, synthetischen Materialien, Glas, etc. Gehäuse aus mind. 50 % recyceltem Plastik. Mit Schutzkappe. Nachfüllbar.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes (mm):
8.4
Farbe Gehäuse:
rot
lösungsmittelfrei:
ja
nachfüllbar:
ja
Verwendung für:
Papier, Pappe, Fotos, syntetische Materialien, Glas etc.
Länge des Bandes:
16
Weitere Suchbegriffe: pritt kleberoller 8,4mmx16m, kleberoller, kleberoller pritt, Kleberoller Refill permanent, Foto-Kleberoller ablösbar, Klebeband-Roller, Klebeband-Roller ablösbar, Klebemittel, Kleber, Klebstoff, Klebstoffe, Photo-Kleberoller ablösbar
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
1
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 3,64*
1
€ 6,78*
ab € 2,62*
€ 3,65*
1 Tag
244
1
€ 5,49*
ab € 2,71*
€ 3,79*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,84*
€ 3,97*
1
€ 7,95*
ab € 2,79*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.