Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Kleberoller WA150 ZRRPH permanent nachfüllbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-164236100
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     ZRRPH
EAN/GTIN:
     5410091323974
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
Kassette für Kleberoller
Kleberoller-Nachfüllkassette
Kein Fädenziehen dank des neuen Premium-Bandes mit Klebstoffwaben. Ermöglicht gleichmäßigen und präzisen Klebstoffauftrag. Mit Schutzkappe. Einfach nachfüllbar: vermeidet Abfall und spart Geld.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WA150
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kleberoller WA150
Einweg:
Nein
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Poster, Fotos, Glas
geeignet für Händigkeit:
Linkshänder, Rechtshänder
Maße:
8,4 mm x 16 m (B x L)
nachfüllbar:
Ja
empfohlener Nachfüllartikel:
Nachfüllkassette WA155 ZRXPH
wieder ablösbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
säurefrei:
Ja
auswaschbar:
Nein
Art der Verpackung:
Blisterkarte
Material des Gehäuses:
Plastik, 50 % recycelt
recycelbar:
Ja
Gehäusefarbe:
rot
Art des Auftragungshilfsmittels:
Auftragsfuß
Weitere Suchbegriffe: pritt kleberoller 8,4mmx16m, kleberoller, kleberoller pritt, Fotokleber, Klebeabroller, Klebemaus, Klebemittel, Kleber, Rollkleber
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
118
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 3,68*
€ 6,78*
ab € 3,12*
€ 3,69*
€ 6,78*
ab € 3,12*
€ 3,69*
1 Tag
456
€ 5,49*
ab € 3,24*
€ 3,83*
€ 4,30*
ab € 3,40*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
1 Stück enthält 16 Meter (ab € 0,19438* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.