Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-619335015 Herst.-Nr.: 9H ZRRPH EAN/GTIN: 5410091323974 |
| |
|
| | |
| Kassette für Kleberoller Pritt Kleben Refill Roller permanent, Verwendung für Produkt: ZRXPH. Produktverwendung: Verkleben. Gehäuse aus mind. 50% recyceltem Plastik, ohne Lösungsmittel. Größe Band (B x L): 8.4 mm x 16 m. Weitere Informationen: | | Ausführung: | permanent | Bandgröße (L x B): | 16 m x 8,4 mm | nachfüllbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,60* | € 3,76* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,60* | € 3,78* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,73* | € 3,92* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,85* | € 4,11* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,77* | € 4,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 16 Meter (ab € 0,17063* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|