Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-164228560 Herst.-Nr.: 58156-00000 EAN/GTIN: 4042448164995 |
| |
|
| | |
| Das robuste und umweltfreundliche Verpackungsklebeband für sicheres Verpacken und Bündeln. Rollenkern aus 100 % recyceltem Karton. Klebemasse aus wasserbasiertem Acrylat. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | tesapack® Eco & Strong | Maße: | 50 mm x 66 m (B x L) | Dicke der Folie: | 32 | Gesamtdicke: | 56 | Aufdruck vorhanden: | Ja | selbstklebend: | Ja | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Abrollgeräusch: | gering | UV-beständig: | Ja | alterungsbeständig: | Ja | Reißfestigkeit: | hoch | Trägermaterial: | Kunststoff, 100 % recycelt | Farbe: | grün | Text des Aufdruckes: | 100 % recycled plastic | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Packband tesapack® Eco & Strong | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa, pp-klebeband, paket-klebeband 50 mm, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 4,02* | € 5,27* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,88* | € 5,39* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,90* | € 5,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,93* | € 5,42* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,68* | € 6,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,07091* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|