Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA299558 Herst.-Nr.: 58156-00000 EAN/GTIN: 4042448164995 |
| |
|
| | |
| - das robuste und umweltfreundliche Verpackungsklebeband für sicheres Verpacken und Bündeln: 100% Qualität + 100% recycelter Kunststoff!
- kräftige PP-Qualität, klebstark, hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
- sehr gut in allen tesa Handabrollern zu verarbeiten
- gleichmäßiges und leises Abrollen
- Trägerfolie aus 100% recyceltem Kunststoff (PP)
- Rollenkern aus 100% recyceltem Karton
- lösungsmittelfreie Klebmasse
- biobasiertes Papier Label
Weitere Informationen: | | Abrollgeräusch: | mittel | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 66 m | Besonderheiten: | Trägerfolie aus 100 % aus recyceltem Kunststoff | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 0.206 kg | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Kerndurchmesser: | 76 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | PP (Polypropylen) | Reißfestigkeit: | hoch | Rollenlänge: | 66 m | Trägermaterial: | PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband grün 50mm x 66m, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, 58156, Klebeband, Kunststoff, Kunststoff-Packband, KunststoffPackband, Päckchen, Päckchen-Klebeband, PäckchenKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 4,01* | € 5,26* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,89* | € 5,40* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 4,03* | € 5,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,10* | € 5,70* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,19* | € 5,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,06076* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|