| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-164184000 Herst.-Nr.: 57952-00000 EAN/GTIN: 4042448041203 |
| |
|
| | |
| Verpackungsklebeband zum Bündeln und Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartons. HIGH SHEAR Klebemasse für hohe Verschlusssicherheit. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Universal | Maße: | 50 mm x 66 m (B x L) | Dicke der Folie: | 25 | Gesamtdicke: | 45 | Aufdruck vorhanden: | Nein | selbstklebend: | Ja | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Abrollgeräusch: | gering | UV-beständig: | Ja | alterungsbeständig: | Ja | Reißfestigkeit: | mittel | Trägermaterial: | Polypropylen | Werkstoff: | Acrylat | Farbe: | transparent | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Packband Universal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband klar, pp-klebeband, pp-packband transparent, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 1,22* | € 1,76* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 1,30* | € 1,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 1,35* | € 1,93* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 1,35* | € 1,94* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Rolle | € 7,95* | ab € 1,42* | € 2,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02152* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|