Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-163212292 Herst.-Nr.: 5153321 EAN/GTIN: 9008056782544 |
| |
|
| | |
| Der Text ist in blau und das Datum in rot. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 6/53/2 | Verwendung für Produkt: | trodat® Professional® 5440L, 5440 | nachfüllbar: | Nein | getränkt: | Ja | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Schreibfarbe des Stempels: | blau/rot | Packungsmenge: | 2 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stempelersatzkissen 6/53/2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, trodat stempelfarbe ohne öl trodat, trodat nachtränkfarbe, stempel farbe, Ersatzkissen, Ersatzstempel, Stempel, Stempelersatzkissen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,66* | € 12,00* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,24* | € 12,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 8,26* | € 12,02* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 8,84* | € 13,22* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,82* | € 14,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|