Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-163211390 Herst.-Nr.: 81024 EAN/GTIN: 9008056810247 |
| |
|
| | |
| trodat® Stempelersatzkissen 6/50 trodat® Professional® 5200, 5430 schwarz Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 6/50 | Verwendung für Produkt: | trodat® Professional® 5200, 5430 | nachfüllbar: | Nein | getränkt: | Ja | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Schreibfarbe des Stempels: | schwarz | Packungsmenge: | 2 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stempelersatzkissen 6/50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, stempelfarbe schwarz ohne öl, trodat nachtränkfarbe, nachtränkfarbe black, Ersatzkissen, Ersatzstempel, Stempel, Stempelersatzkissen, Stempelkissen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro 2er Pack | € 6,78* | ab € 5,59* | € 8,20* | | | | | | | | 1 | | pro 2er Pack | € 6,95* | ab € 5,51* | € 8,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro 2er Pack | € 2,90* | ab € 6,18* | € 8,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro 2er Pack | € 5,95* | ab € 6,17* | € 9,00* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro 2er Pack | € 7,95* | ab € 6,77* | € 10,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|