Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-163206400 Herst.-Nr.: 76650 EAN/GTIN: 092399766506 |
| |
|
| | |
| trodat® Datumstempel Printy™ 4850 23 x 12 mm (B x H) GEBUCHT 2 Druckzeilen blau/rot Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Printy™ 4850 | Maße: | 4 x 7,6 x 2,3 cm (B x H x T) | Abmessung der Stempelfläche: | 23 x 12 mm (B x H) | Drucktexte: | GEBUCHT | Datumsformat: | Monat in Buchstaben | max. Druckzeilen: | 2 Druckzeilen | Höhe der Schrift: | 3,8 | Sichtfenster vorhanden: | Nein | Stempeltext austauschbar: | Nein | Stempelkissen austauschbar: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Schreibfarbe des Stempels: | blau/rot | Gehäusefarbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Datumstempel Printy™ 4850 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wortstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, selbstfärber trodat, permanentstempel, Ausgangsstempel, Nummernstempel, Stempel, Ziffernstempel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 9,27* | € 13,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,27* | € 13,67* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,68* | € 14,21* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,02* | € 15,14* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 10,52* | € 15,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|