Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Textstempel Printy 4912 128725 GESCANNT 47x18mm blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/664/a010664j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/664/a010664j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-163072200
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     128725
EAN/GTIN:
     0190084287258
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Ergonomische Form, mit Soft-Touch-Griff.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office Printy™ 4912
Maße:
6,3 x 7,8 x 3,3 cm (B x H x T)
Abmessung der Stempelfläche:
47 x 18 mm (B x H)
Ausführung der Drucktexte:
Gescannt
max. Anzahl der Druckzeilen:
1 Druckzeile
Stempeltext austauschbar:
Nein
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels:
blau/rot
Farbe des Gehäuses:
grau/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textstempel Office Printy™ 4912
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 10,41*
€ 15,07*
1
€ 5,50*
ab € 9,80*
€ 15,07*
1
€ 6,78*
ab € 10,43*
€ 15,08*
1
€ 4,95*
ab € 10,53*
€ 15,24*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 11,01*
€ 16,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.