| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-128725 Herst.-Nr.: 128725 EAN/GTIN: 0190084287258 |
| |
|
| | |
| TRODAT Office Printy 4.0, Textstempel 4912. Selbstfärbender zweifarbiger Stempel mit Text "GESCANNT". Der Text wird rot, das Symbol blau abgedruckt. 100% sauberer Kissenwechsel dank spezieller Griffzonen. Klimaneutral hergestellt aus 65% Recycling-Kunststoff. Minimierter CO2-Fußabdruck. Die unvermeidbaren CO2-Emissionen werden durch Investitionen in vom WWF® empfohlene Klimaschutzprojekte ausgeglichen (mehr unter www.umwelt.trodat.de). Das glasklare Positionierungsfenster und die transparenten Bodenkanten garantieren ein ultrapräzises Ausrichten. Ein kleiner, leichter Stempel in edlem Hochglanzdesign. Stempelgröße: 6,3 x 3,5 x 7,8 cm. Farbe: eco-grau. Abdruckgröße ca. 42 x 12 mm. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau/schwarz | Produkt-Typbezeichnung: | Gescannt | Artikelbezeichnung: | Office Printy 4912 | Garantie gewährt: | Ja | Schreibfarbe des Stempels: | blau/rot | Ausführung der Drucktexte: | Kopie | Abmessung der Stempelfläche: | 42x12 mm | Beschreibung der Besonderheiten: | spezielle Griffzonen ermöglichen absolut sauberen Kissenwechsel | Stempeltext austauschbar: | Nein | Stempelkissen austauschbar: | Ja | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Garantiedauer: | 36 Monate | Produkttypbezeichnung: | Gescannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Büro-Stempel, Bürostempel, Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, selbstfärber trodat, permanentstempel |
| | |
| |