Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-TW4912E.12 Herst.-Nr.: 128725 EAN/GTIN: 190084287258 |
| | |
|
| | |
| Trodat Printy Office Eco 4912 mit Standardtext Kissen zweifarbig blau-rot, verschiedene Texte Ausgewählte Version: 12 - GESCANNTTrodat Printy mit Standardtext trodat® Printy – Perfekter Auftritt im Hochglanzlook - besonders klein und leicht – perfekt für unterwegs
- klimaneutral
- bequem abnehmbares Indexfenster, durch eine große Griffmulde leicht zu öffnen
- glasklares Panoramasichtfenster und transparente Bodenkanten zur exakten Platzierung des Abdrucks
- die innovative IMD-Technologie sorgt für weniger Kratzer und Fingerabdrücke
- leichtgängiges Stempeln
- mit eingebautem Stempelkissen – leicht austauschbar und ganz ohne Nachtränken
Weitere Informationen: | | Produktart: | Textstempel | Produktkategorie: | Stempel | Eigenschaft: | selbstfärbend | Stempelkissen austauschbar | Farbe Abdruck: | blau/rot | Farbe Gehäuse: | schwarz | Stempelabdruck: | Standardtext | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Büro-Stempel, Bürostempel, Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, trodat® ersatzstempelkissen blau/rot, permanentstempel, selbstfärber trodat, Eco 4912 Printy Office mit Standardtext, aus 75% Recycling-Material, (ausgenomme, Trodat |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,41* | € 15,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,80* | € 15,07* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 10,43* | € 15,08* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,53* | € 15,24* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,51* | € 15,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|