Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOP Textstempel Printer 20 ERLEDIGT 100670 38mm Kunststoff rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/430/a009430z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/430/a009430z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-163006200
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     100670
EAN/GTIN:
     9004362411062
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Die richtige Größe für die wichtigsten Informationen. Erzeugt einen rechteckigen Abdruck. Herausragendes Merkmal ist beim Printer 20 das patentierte, große Indexfenster, das es ermöglicht, neben dem Textabdruck flexibel und vor allem einfach auch personalisierte Informationen auf dem Indexkärtchen abzubilden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Printer 20
Abmessung der Stempelfläche:
38 x 14 mm (B x H)
Ausführung der Drucktexte:
ERLEDIGT
max. Anzahl der Druckzeilen:
1 Druckzeile
Höhe der Schrift:
10
Stempeltext austauschbar:
Nein
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels:
rot
Farbe des Gehäuses:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textstempel Printer 20
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 6,09*
€ 9,48*
1
€ 5,50*
ab € 5,55*
€ 9,49*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,17*
€ 9,82*
5 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 9,15*
€ 13,74*
3 Tage
43
6
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
06203B2
ab € 2,95*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
E20BLS
ab € 1,49*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
100669
ab € 5,54*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
138583
ab € 6,43*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
152224
ab € 6,40*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
100672
ab € 5,47*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
151609
ab € 6,40*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
151610
ab € 5,66*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
100671
ab € 5,45*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
152225
ab € 6,42*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
100674
ab € 6,42*
Sonstiges
Soennecken
5860
ab € 1,44*
Sonstiges
Soennecken
2101
ab € 0,78*
Sonstiges
Soennecken
2107
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.