Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOP Datumstempel mini info-dater S120/WD 1453100200 blau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/223/a007223t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/223/a007223t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/868/a007868j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-163005500
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     104959
EAN/GTIN:
     9004362356172
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Büro-Stempel
Bürostempel
Mit Datum und 12 Texten häufig gebrauchter Angaben im Geschäftsverkehr.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
mini-dater S120/WD
Abmessung der Stempelfläche:
47 x 4 mm (B x H)
Ausführung der Drucktexte:
EINGANG, ERLEDIGT, BESTELLT, AUSGELIEFERT, e-m@iled, ÜBERWIESEN, BEZAHLT, GEMAHNT, BETRAG erh., GEFAXT, TERMIN
Datumsformat des Aufdruckes:
Monat in Buchstaben
max. Anzahl der Druckzeilen:
1 Druckzeile
Höhe der Schrift:
4
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Stempeltext austauschbar:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Anzahl der Räder:
5 Räder
Werkstoff:
Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels:
blau/rot
Farbe des Gehäuses:
blau/grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Datumstempel mini-dater S120/WD
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 9,81*
€ 15,39*
1 Tag
29
1
€ 5,49*
ab € 10,65*
€ 15,39*
2 Tage
47
1
€ 5,95*
ab € 10,85*
€ 15,68*
1
€ 4,30*
ab € 11,08*
€ 15,96*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 12,44*
€ 18,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
140997
ab € 31,59*
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
107147
ab € 4,25*
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
107143
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.