Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOP Datumstempel mini info-dater S120/WD 1453100200 blau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-163005500
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     104959
EAN/GTIN:
     9004362356172
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Büro-Stempel
Bürostempel
Mit Datum und 12 Texten häufig gebrauchter Angaben im Geschäftsverkehr.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
mini-dater S120/WD
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Datumstempel mini-dater S120/WD
Abdruckgr÷¯e:
47 x 4 mm (B x H)
Drucktexte:
EINGANG, ERLEDIGT, BESTELLT, AUSGELIEFERT, e-m@iled, ÜBERWIESEN, BEZAHLT, GEMAHNT, BETRAG erh., GEFAXT, GEBUCHT, TERMIN
Datumsformat:
Monat in Buchstaben
max. Druckzeilen:
1 Druckzeile
Höhe der Schrift:
4 mm
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Stempeltext austauschbar:
Nein
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels:
blau/rot
Gehäusefarbe:
blau/grau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 8,92*
€ 14,33*
1 Tag
58
1
€ 5,49*
ab € 10,65*
€ 15,66*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 10,85*
€ 15,88*
7 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 10,82*
€ 15,94*
Lager 1682
47
1
€ 5,95*
ab € 11,57*
€ 16,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
140997
ab € 31,63*
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
107147
ab € 4,29*
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
E12/2BP
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.